調整可能なゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15544000 品番 065592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止
強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用

材質ポリプロピレン 寸法(mm)取付けポイント:27.00〜165.10 直径(Φmm)171.45 使用温度範囲(℃)-40〜150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224.10×181.00×60.4 最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする