BRADY
BRADYの ロックアウト
調整可能なゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15544009
品番
065595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止
強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付けポイント:25.40〜63.50
色
緑
直径(Φmm)
70.61
使用温度範囲(℃)
-40〜150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120.10×80.00×35.9
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.53