BRADY
BRADYの ロックアウト
調整可能なゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15544018
品番
065596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止
強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付けポイント:63.50〜127.00
色
緑
直径(Φmm)
132.08
使用温度範囲(℃)
-40〜150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
184.80×141.70×50.8
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.53