付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2
測定範囲【電圧計】0V〜-1200V、【抵抗計】0.01MΩ〜5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて)
耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間]
出力電圧-25V〜-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V)
消費電力定格負荷時 最大30VA
分解能1V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260)
公称電圧(V)AC100〜240
周波数範囲(Hz)(許容)47〜63
出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間]
動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)AC85〜250
設置場所屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)最大1
放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ)
立ち上がり時間出力:50ms以下(10〜90%)[無負荷]
定格負荷最大1W(1000V DC/1mA)
短絡電流(mA)12以下
出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC
性能保証温度、湿度5℃〜35℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと)
リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
校正証明書付き