アース導通試験器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15544070 品番TOS6200A(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はRoHS指令・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器
小型・軽量・定電流
試験条件を100メモリ
試験条件をプログラム
GPIB, RS-232C標準装備

付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊 質量(kg)約9 測定範囲【出力電流計】0.0〜33.0A AC、【出力電圧計】0.00〜6.00V AC、【抵抗計】0.001〜1.200Ω 周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm 耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間 消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA 出力方式PWMスイッチング方式 分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω 定格出力最大150VA(出力端子において) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間 安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2 開放端子電圧6Vrms以下 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリU、高度2000mまで 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なきこと) 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用 出力電流範囲(A)設定:3.0〜31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2) 歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて) 確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω) 応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) 性能保証温度、湿度5℃〜35℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと) 入力電圧85〜250Vac 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする