付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R
質量(kg)約14
測定範囲(電圧計)0.000kV〜6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA〜110mA
周波数(Hz)50/60
出力範囲:0.05kV〜5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV〜5.50kV、設定分解能:10V STEP
耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)
消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA
表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示
出力方式PWM スイッチング方式
定格出力最大500VA(5kV/100mA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
公称電圧(V)AC100〜240
周波数範囲(Hz)(許容)47〜63
出力波形正弦波
出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)
動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)AC90〜250
EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態
設置場所屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)最大100(出力電圧0.5kV以上)
電圧変動(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)
短絡電流(mA)200以上(出力電圧1.0kV以上)
トランス500VA
波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)
性能保証温度、湿度5℃〜35℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと)
バックアップ期間3年(25℃にて)
定格電圧(kV)最大5
校正証明書付き