出力電流(A)0~10出力電圧(V)0~16周波数公称入力:50/60、範囲:47~63冷却方式ファンによる強制空冷動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%rh~90%rh(結露なし)保存温湿度範囲温度:-25℃~60℃、湿度:0%rh~90%rh(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG)電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA定格電力(VA)約480効率50以上リップルノイズ定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArmsロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA入力公称電圧(V)100、単相(90~110)校正証明書付き