99 電動用精密ドリルチャック ドリル付 ANEX 15544779

電動用精密ドリルチャック ドリル付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード15544779品番99
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

細かなサイズの穴あけ、バリ取りに
電動ドライバーに装着できるピンバイス
小径専用のドリルチャックとしてお使いください。
両頭式コレットチャックを2個内蔵。
計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください
ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定
高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適

用途
基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする