ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
クッションパワードライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15544797
品番
1700-2-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
六角軸タイプでパワフルな使用に対応。
グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。
プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
先端形状
+6
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
PP、TPE
質量(g)
89
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし