曜日別特売
3980-S1 ビスブレーカードライバーワニドラセット ANEX 15544815

 

3980-S1 ビスブレーカードライバーワニドラセット ANEX 15544815
3980-S1 ビスブレーカードライバーワニドラセット ANEX 15544815

ビスブレーカードライバーワニドラセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード15544815品番3980-S1
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

なめたネジも新しいネジも両方回せます。
刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)
すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。

セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト質量(g)238

商品説明動画

ANEX_ワニドラ ビスブレーカードライバー(No.3980)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: バイクのメンテナンスに使用

ホンダトゥデイAF61のステアリング中央のプラスネジが錆びており酷い固着となってました。説明書通りに使用してみましたが、びくともせず最終的にはドリルで頭を飛ばし外しました。多分私の使い方が悪かったのでしょうか、今回については私的には期待以下の評価ですが今後も何度か使用して最終的に評価しようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする