ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの スタビードライバー
スリットドライバースタービータイプ フック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15544824
品番
7020-F-1-60
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
フック付
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)
高精度ブラックポイント仕上げ。
狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
先端形状
プラス
先端サイズ
+1mm
軸長(mm)
15
材質(グリップ)
PP、TPE
全長(mm)
60
質量(g)
43
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし