ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 電工ドライバー
叩ける電工ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15544919
品番
7760
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ガラス繊維入り強化プラスチック
叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造!
電気を通さない絶縁体
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
軸長(mm)
150
用途
電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
248
グリップ径(Φmm)
42
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
注意
※ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。