ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
ピンセット2本組袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
長さ(mm)
150
セット内容
先端ギザ(直/先曲)
注文コード
15544980
品番
ATW-S2
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
長さ・セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途
脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
セット内容
先端ギザ(直/先曲)
材質
ステンレス
長さ(mm)
150
寸法(mm)
150
先端形状
直/先曲