ATW-S4 ピンセット2本組袋入 ANEX 15544998 ATW-S4 ピンセット2本組袋入 ANEX 15544998 ATW-S4 ピンセット2本組袋入 ANEX 15544998

ピンセット2本組袋入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 長さ(mm)150 セット内容AA(直/先曲) 注文コード15544998 品番ATW-S4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は長さ・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。

用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。 セット内容AA(直/先曲) 材質ステンレス 長さ(mm)150 寸法(mm)150 先端形状直/先曲

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする