アースボックスEM型(完成品大型ダストボックス)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15545034 品番 EM-6
販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。
ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。
観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。
扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。
ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。
正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。
正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。
南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。
ボックス内部からアンカー施工が可能です。

用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 仕様完成品 材質ステンレスSUS304 幅(mm)800 質量(kg)37 シルバー 高さ(mm)1100 タイプ観音開き扉 奥行(mm)750 容量(L)470(有効容量) 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】10、【ゴミ袋(35リットル袋)】13
注意
※個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※大型商品のため、山間部や一部地域など配送不可の地域がございます。
※1階での引き渡しとなります。(上位階への配送は対応できません。)
※車上渡しとなりますので、荷受人様(数人)が必要となります。ドライバーでの荷卸しの手伝いはございません。
※荷受人様が不在などで配送が出来ない場合は再配達料をご請求する場合もございますのでご注意ください。
※記載の数値は容量換算のため、実際の収容数と異なる場合もございます。
※転倒防止のため、アンカー施工を行ってください。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※通気孔を素手で触らないでください。
※ダストボックスはゴミを捨てるボックスです。お子様のいたずら等で思わぬケガをしますので注意してください。
※無理な力や間違ったご使用は故障の原因となります。
※適切なご使用方法をお守りください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする