ESD対策ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15545330 品番F-420-1
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ESD対策を完備した、トレー用のラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。

用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管 仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω 材質PP 質量(g)820 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:製品情報(0.87MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする