※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

清水用水中タービンポンプ NTJ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード15545400 品番40NTJ11.5
参考基準価格(税別)¥561,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は吐出口径・周波数・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る

キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。

用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。 付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本 出力(kW)1.5 極数2極 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 段数1 全揚程(m)28 吐出口径(Φmm)40 接続JIS10K並形(相当)フランジ 材質(フレーム)SUS304 使用液工業用水・農業用水:pH5.8〜9 材質(ケーブル)2PNCT 吐出量(m3/min)0.05 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)オイルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406(BC6) 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)水潤滑式 液温(℃)0〜40 モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
注意
※新規・標準仕様での提供となります。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする