65NTJ11.5 清水用水中タービンポンプ NTJ型 鶴見製作所 15545637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

清水用水中タービンポンプ NTJ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15545637品番65NTJ11.5
参考基準価格(税別)¥579,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。

用途
水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。
付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本出力(kW)1.5極数2極周波数(Hz)60電圧(V)三相200段数1全揚程(m)13吐出口径(Φmm)65接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT吐出量(m3/min)0.3構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406(BC6)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
注意
※新規・標準仕様での提供となります。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする