※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15546328 品番 40NTS33.7
参考基準価格(税別)¥960,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

主要接液部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生を防止します。
ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。
NTS専用に開発したキャンドモータには固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し、高い信頼性を発揮します。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。

用途ビル、マンション、アパートなどの給水用。水田畑地への給水、スプリンクラーの散水用。簡易水道の給水、都市の水道水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。 付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本 出力(kW)3.7 極数2極 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 段数3 全揚程(m)55 吐出口径(Φmm)40 接続JIS10K並形(相当)フランジ 材質(フレーム)SUS304 使用液清水:pH5.8〜9 材質(ケーブル)2PNCT 吐出量(m3/min)0.1 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)オイルシール 材質(ケーシング)SUS304(中間)、SCS13(吐出し) 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)水潤滑式 液温(℃)0〜40 モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
注意
※新規・標準仕様での提供となります。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする