アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の マット・スノコ
アーテック[学校教材・教育玩具]の マット
アーテック[学校教材・教育玩具]の 除塵・吸水マット
エントランスマット グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15546565
品番
74075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
土や砂をかき落とすシンプルな屋外用マット
屋外用
材質:PVC。サイズ:900×600×10mm。セット内容:本体×1
用途
店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
PVC
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
900×600×10
色
グリーン
質量(g)
900
包装形態
巻いた状態/OPP袋+品名シール