52312 固定式オートディスペンサー1000ml トレー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 15546644

52312 固定式オートディスペンサー1000ml トレー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 15546644
52312 固定式オートディスペンサー1000ml トレー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 15546644
52312 固定式オートディスペンサー1000ml トレー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 15546644
52312 固定式オートディスペンサー1000ml トレー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 15546644
52312 固定式オートディスペンサー1000ml トレー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 15546644

固定式オートディスペンサー1000ml トレー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15546644品番52312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える
手をかざすだけ触れずに除菌使う場所によって選べる2つの設置方法壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
材質:ABS、PP。サイズ:約120×116×260mm

用途学校・施設の衛生管理・感染対策やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)約120×116×260包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする