足踏み式消毒スプレースタンド ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15546669 品番51749
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,001
販売価格(税別)
13,637

ボトルに触れずに消毒できる!施設の入り口や、受付への設置に電源不要 組立式 使用ボトルの高さ制限なし 軽量持ち運びラクラク
トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能
電源を必要としない足踏み式
スタンド型なので設置工事不要
4.6kgと軽量なので移動がラクラク
スチール製で丈夫で長持ち

セット内容本体 材質スチール 寸法(mm)1000×240×290(最大調節時) ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする