たっぷり干せるラクラク物干し3段

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15547484 品番NY-277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

上部はピンチハンガー4本、タオル掛け部は中段16本、下段20本でたくさん干せる
脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
上部のピンチハンガーは取り外し可能(洗濯ピンチ12個付)
組立時工具不要

材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン 寸法(mm)約880×880×1870 ライトグレー 質量(g)約1800 耐荷重(kg)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
タオルを干す
農・林・水産業

脚のストッパーが気にいって購入を決めた 
タオル掛けの下に付いているピンチフックの一番外側が
タオルを干す時のストレスになる 無ければいいのに
タオル掛けが箱から出した時からよじれていて直らないのも少し気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする