ベストコ
ベストコの 洗濯用品
ベストコの 物干し/スタンド
コンパクトタオル掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15547509
品番
NY-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け
干し部は斜めになっておりタオルが掛けやすい
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
組立時工具不要
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)
約515×300×595
色
ライトグレー
質量(g)
約900
耐荷重(kg)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応