バスタオルも干せるタオル掛け

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15547518 品番NY-281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け
バスタオルは5枚、タオルなら10枚干せます
干し部は斜めになっており、タオルが掛けやすい
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
組立時工具不要

材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂 寸法(mm)約830×300×840 ライトグレー 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする