断水や停電時などの緊急時に市販のゴミ袋を利用して使える緊急トイレ。
抗菌性・消臭性のある凝固剤が尿を固め-廃棄処理しやすくします。
凝固剤1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。
ニオイ漏れ対策になる処理袋付き。
[防災備蓄に]地震・台風・停電・大雪・洪水・交通渋滞など突然に訪れる「緊急事態」。
そんな時に慌てないため-職場や家庭に食料や飲料-緊急トイレを3日〜7日分は備蓄することが推奨されます。
いざというとき-水洗トイレは使えなくなります。
食料はあったけど-トイレを我慢して体調を崩した-という声も多く聞かれるのが現状です。
「備えがある」というだけで-安心の度合いが大きく違ってきます。