雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15547676 品番VS-GS03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク〜にできます。
ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。
雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。

用途手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。 セット内容グリップ支柱、支柱、先端支柱、雪下ろし板、支柱棒、ナット、ボルト、固定具、レンチ、六角レンチ、説明書(保証書) 材質アルミ 質量(kg)最長時:1.7 寸法(幅W×長さL)(cm)最長時:40×505(約505、390、275、160の4段階)
注意
※本製品は湿った重い積雪や圧雪、凍結した雪の除雪には適しておりません。本製品で氷を割ったり、圧雪をたたかないでください。破損する恐れがあります。
※本製品は組み立て式です。
※プラスドライバーは付属しておりません。別途ご用意をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
玄関庇の雪庇落とし
その他業種

棒のつなぎ方も簡単で軽くて使いやすいです。
最大に伸ばすと2階屋根の雪庇まで落とすことができ、これで外梯子で2階屋上まで上らずにすみます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする