TR-PSC001-SV パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠 (キー2個付属) トライメイト 15547694 TR-PSC001-SV パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠 (キー2個付属) トライメイト 15547694

パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠 (キー2個付属)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15547694 品番TR-PSC001-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

盗難防止対策用のパソコンセキュリティケーブルです。
シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。

用途パソコンの盗難対策として 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど シルバー ワイヤー長さ(m)約1.2 ロックシリンダー錠
注意
※お使いのデバイスにセキュリティスロットがあるかどうかをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする