トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15547710
品番
TR-HDA006-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途
DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)
50×20×7
色
ブラック
質量(g)
10
コネクタ形状
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス