トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
VGA分配ケーブル (1入力・2出力)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15547719
品番
TR-VGB01-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。
2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途
ディスプレイへの接続ケーブルとして
全長(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
127
コネクタ形状
(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2
変換タイプ
オス-メス
注意
※本製品は、ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力します。2つのディスプレイにまたがって映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を表示することはできません。