D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15547728 品番TR-D92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

D-Sub9ピンコネクタです。
コネクタ形状はオス-オスです。

用途D-Sub9ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為 コネクタ形状D-Sub9ピン(オス) - D-Sub9ピン(オス) オス形状D-Sub9ピン 変換タイプオス - オス コネクタ1D-Sub9ピン コネクタ2D-Sub9ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする