HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15547798 品番TR-HDR001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。

用途アナログ変換として 付属品USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm)65×20×54 ブラック 質量(g)40 電源USBポート メス形状HDMI、AV 変換タイプメス-メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15547798
2026-02-18
用途:
変換対応

安価でとても良いです。
ありがとうございました。
また利用させて頂きます。

対象商品:
15547798
2024-08-17
用途:
デジタルビデオカメラとプロジェクターの接続
特定非営利活動法人北九州市聴覚障害者協会 様 (その他業種)

ビデオカメラ2台の切替のため、ビデオスイッチャーに繋ぎ、交換コンバーターで予想通り接続出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする