USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)64 シルバー 注文コード15548367 品番MF-CAU32064GSV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は容量・色など7種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディなのにUSB Type-C(TM)コネクター/USB-Aコネクターの両方が使える便利なUSBメモリ。パソコン、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個で出来ます。USB3.2(Gen1)に対応し、読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現。使用するデバイスの色に合わせて2色から選べます。

シルバー 質量(g)【USBメモリ】約3 コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A 対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Android 13/12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのAndroidスマートフォン及びタブレット、iPadOS 16/15/14が動作するiPadOSデバイス、【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac ※Android、iPadOSには対応しておりません 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【USBメモリ】15×31×6 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 転送速度(MB/sec)読み込み最大200※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません 容量(GB)64 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
注意
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする