エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの ディスプレイ/モニター付属品
モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10〜15.6インチ 耐荷重約4.5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15548446
品番
DPA-RP02BK
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
10〜15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容
ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4
材質
スチール
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240〜420
対応インチサイズ
10〜15.6インチ
商品説明動画
製品紹介 DPA-RP02BK
参考になった