モニターアーム シングル 1画面 ロング アーム メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15548464 品番DPA-SL05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17〜32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。

セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2 材質スチール 質量(kg)約2.26 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2〜8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×513×597 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17〜32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10〜80、グロメット:10〜40

商品説明動画

モニターアーム DPA-SL05BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする