ベストコ
ベストコの プランター・鉢
ベストコの 鉢・プランターカバー
アンティーク メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
XS
種類
バスケット
注文コード
15551088
品番
NE-721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
側面がメッシュ調のシンプルなデザイン
プラカップ・水抜き穴はついておりません
材質
本体:鉄
寸法(mm)
(約)240×185×205
サイズ
XS
質量(g)
(約)290
種類
バスケット