フラワーズ ガーデン カップ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15551158 品番 NE-733
販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
プラカップ付
水抜き穴(約Φ2cm)付で根腐れ防止
水抜き穴つきでプラカップを取り外すとそのまま鉢として使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアにも馴染む

材質本体:鉄、プラカップ:PET 寸法(mm)(約)280×140×130 サイズM 質量(g)(約)200 タイプ水抜き穴×2個 種類オーバルポット 穴径(Φmm)水抜き:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする