フラワーズ ガーデン カップ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS/浅型 種類バスケット 注文コード15551176 品番NE-735
販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はサイズ・種類など4種類から選べます 他の種類を見る

鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
プラカップ付
水抜き穴(約Φ2cm)付で根腐れ防止
水抜き穴つきでプラカップを取り外すとそのまま鉢として使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアにも馴染む

材質本体:鉄、プラカップ:PET 寸法(mm)(約)285×235×125 サイズS/浅型 質量(g)(約)230 タイプ水抜き穴×2個 種類バスケット 穴径(Φmm)水抜き:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする