Boiteガレージ バスケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15551429 品番 MA-4019
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

実用性もあり、インテリアにもなじむバスケット
注ぎやすい口形状
ハンドルは持ちやすくなっています
タオルやホースも掛けられて便利
本体底部に手をかけられて注ぎやすい
メモリ付きなので中身の容量もラクに確認できる

材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)307×307×260 カーキ 質量(g)(約)440 容量(L)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする