Boiteガレージ バスケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード15551438 品番MA-4020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

実用性もあり、インテリアにもなじむバスケット
注ぎやすい口形状
ハンドルは持ちやすくなっています
タオルやホースも掛けられて便利
本体底部に手をかけられて注ぎやすい
メモリ付きなので中身の容量もラクに確認できる

材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)307×307×260 ブラック 質量(g)(約)440 容量(L)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする