画像準備中

レクトライン収納 両開き書庫 フラットヒンジ仕様 800W400D710H ブラック フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15571906 品番4M31ZF ZK25
参考基準価格(税別)¥57,230 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様棚板1枚付、錠、ラッチ付 ●下置きとして使用する場合は別途ベースが必要です。 ●本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご使用ください。 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×710 内寸奥行(mm)368 内寸幅(mm)757 機能両開きタイプ / 扉仕様:標準仕様 / 鍵:有 / 施錠方法:シリンダー錠 / 棚・段数:2段 / 設置場所:上下置き共用 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内寸高さ(mm)656
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥31,720 / 税込 ¥34,892
北海道地方数量1につき ¥31,720 / 税込 ¥34,892
沖縄地方数量1につき ¥31,720 / 税込 ¥34,892
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする