電動オート紙幣カウンター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15582860 品番SHEC25SWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター

セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書 材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS 質量(kg)約4.3 容量スタッカー:200枚 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約60 機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモード コード長さ(cm)140 対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券など サイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60〜90 横幅:110〜172 計数速度1,000枚/分 ホッパー容量(枚)200
注意
※紙幣の種類ごとにカウントする機能はありません。
※2025年1月時点の日本紙幣に対してはご利用可能です。今後流通される新紙幣に対しては、現時点では確認できないため回答できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする