CDノート A7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 15582905 品番 CD7BK
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ロングセラーノート。 用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。

規格A7 寸法(幅W×高さH)(mm)72×102 枚数36 6mm罫×13行 通し罫 製本糸綴じ
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする