日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
CDノート A7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15582921
品番
CD7MU
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ロングセラーノート。 用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
色
辛子
規格
A7
寸法(幅W×高さH)(mm)
72×102
枚数
36
罫
6mm罫×13行 通し罫
製本
糸綴じ
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。