オカムラ(岡村製作所)
レクトライン収納 片開き書庫 フラットヒンジ仕様 400W400D400H ブラック フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15591497
品番
4M30FH ZK25
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
錠、ラッチ付 ●本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご使用ください。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×400
内寸奥行(mm)
368
内寸幅(mm)
360
機能
片開きタイプ / 扉仕様:標準仕様 / 鍵:有 / 施錠方法:シリンダー錠 / 棚・段数:1段 / 設置場所:上置き用
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内寸高さ(mm)
346
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
31,340
/
税込
¥
34,474
北海道地方
数量1につき
¥
31,340
/
税込
¥
34,474
沖縄地方
数量1につき
¥
31,340
/
税込
¥
34,474
離島
数量1以上のご注文
お送りできません