※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(MPa)-0.1~0.25呼びAU注文コード15600789品番BE10-183 -0.1~0.25MPa
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・呼び・内容量など1338種類から選べます他の種類を見る 密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。