密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。酸素用、アセチレン用にはご使用不可です。
1338件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15594059BE10-131 0.16MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567450BE10-131 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594068BE10-131 0.1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567459BE10-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594077BE10-131 0.25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567468BE10-131 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594086BE10-131 0.4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567477BE10-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594095BE10-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567486BE10-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594104BE10-131 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567495BE10-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594120BE10-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567504BE10-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594129BE10-131 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567520BE10-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594138BE10-131 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567529BE10-131 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594147BE10-131 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567538BE10-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03751203BE10-133 0.16MPa1個A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
15,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
15594156BE10-133 0.16MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567547BE10-133 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594165BE10-133 0.1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567556BE10-133 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594174BE10-133 0.25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567565BE10-133 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594190BE10-133 0.4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567574BE10-133 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594199BE10-133 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567590BE10-133 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594208BE10-133 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567599BE10-133 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594217BE10-133 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594226BE10-133 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567617BE10-133 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594235BE10-131 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567626BE10-131 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03751212BE10-133 0.1MPa1個A枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
15594244BE10-133 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567635BE10-133 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567644BE10-133 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594269BE10-133 10MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567660BE10-133 10MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594278BE10-133 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567669BE10-133 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594287BE10-133 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567678BE10-133 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15594296BE10-131 0~30kPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.03G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567687BE10-131 0~30kPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1001.5級相当0~0.03G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする