本体正面

やさしい電卓 手帳型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15603528 品番HDC-Y01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。

寸法(mm)高さ137×幅72×奥行17 ホワイト 質量(g)約61 電源L1131またはLR1130 機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池) 電池寿命約1年 素材プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする