本体正面

やさしい電卓 セミディスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15603537 品番HDC-Y02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。

寸法(mm)高さ150×幅106×奥行19 ホワイト 質量(g)約110 電源L1131またはLR1130 機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池) 電池寿命約1年 素材プラスチック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
個人で色々な計算
農・林・水産業

大型液晶で見やすい表示、キーも大きくて打ちやすい。
デザインもお気に入りです。

2025-05-18
用途:
事務作業

PCで事務作業しますが 難しい機能は必要ないのでこの電卓は最高です
昔の電卓を想像したらOKです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする