本体正面
保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の オフィス機器
保土ヶ谷電子販売の 電卓
保土ヶ谷電子販売の 一般電卓
手帳サイズ電卓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15603580
品番
HDC-016TGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいデザインで、男性はもちろん女性の方にも人気です。
見やすくて押しやすいという、基本的で最も重要な機能に付き。電源は、ソーラー電池とボタン電池の併用なので長持ちします。
寸法(mm)
高さ122×幅72×奥行7
色
ホワイト×グレー
質量(g)
約54
電源
L1131またはLR1130
機能
12桁税計算・計算状態表示・早打ち対応・カバー付き・2電源
電池寿命
約1年
素材
ABS・Rubber